Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity LR1 Metallschicht Widerstand 4.7Ω ±1% / 0.6W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1638545
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     LR1F4R7
EAN/GTIN:
     5056282890445
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand 0,6w
metallschichtwiderstand
Widerstand = 4.7Ω
Leistung = 0.6W
Toleranz = ±1%
Technologie = Metallschicht
Serie = LR1
Betriebstemperatur max. = +155°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Die Widerstände dieser Serie sind nun für 0,6 W (kommerzielle Spezifikation) und 0,25 W (militärische CECC-Spezifikation) geeignet. Te Connectivity 0,6-W-Metallschichtwiderstände der Serie LR1F.. Die hochwertigen Metallschichtwiderstände der Serie LR1F von te Connectivity verfügen über eine Toleranz von 1 % und Temperaturkoeffizienten von bis zu 50 ppm. Die LR1L-Serie ist ein niedriger ohmscher Wertebereich von 0,1 bis 0,82 Ohm mit einer Nennleistung oder 0,6 W. Ideal geeignet für Anwendungen, bei denen niedriger Widerstand und geringe Größe erforderlich sind. Metallschichtwiderstände haben eine ausgezeichnete Stabilität unter Last und sind auch unter rauen Umgebungsbedingungen zuverlässig. Sie weisen sehr geringe Störströme und Spannungskoeffizienten auf. Sie sind in einer Vielzahl von Widerstandswerten erhältlich und eignen sich für allgemeine und Präzisionsanwendungen. Metallfolie von überragender Qualität 1 % Toleranz Temperaturkoeffizienten bis zu 50 ppm Erhältlich von 0,1 bis 0,82 Ohm Geringer Widerstand und geringe Größe Niedriger Rauschstrom und niedrige Spannungskoeffizienten 0,6 W Nennleistung
Weitere Informationen:
Widerstand:
4.7Ω
Leistung:
0.6W
Toleranz:
±1%
Technologie:
Metallschicht
Serie:
LR1
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1638545, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, LR1F4R7, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,02046* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,60*
€ 124,474
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,60*
€ 122,094
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,68*
€ 119,8092
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,08*
€ 111,9552
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,84*
€ 97,3896
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.