Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-PMCI SMD-Mehrschicht-Induktivität, 2,2 μH 1.8A, 1210 (3225M) Gehäuse 3.2mm, 25MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1638257
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74479298222
EAN/GTIN:
     5059042173376
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 2,2 μH
Gleichstrom max. = 1.8A
Gehäuse-Form = 1210 (3225M)
Länge = 3.2mm
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 1mm
Abmessungen = 3.2 x 2.5 x 1mm
Geschirmt = Ja
Gleichstromwiderstand max. = 110mΩ
Serie = WE-PMCI
Resonanzfrequenz max. = 25MHz
Induktivitätsbauweise = Vergossen°C

Würth Elektronik-SMD-Induktivitäten 1210 WE-PMCI. WE-PMCI-Leistungsinduktivitäten von Würth Elektronik bieten eine magnetisch geschirmte Bauweise, die Übersprechen verhindert. Diese Induktivitäten verfügen über einen hohen DC-Ruhestrom und sind für Starkstromanwendungen bis zu 3,6 A geeignet. Mit RDC-Werten, die bei 19 mΩ beginnen, haben diese Leistungsinduktivitäten geringen elektrischen Widerstand. Kompakt Hoher Wirkungsgrad 1210-Gehäusegröße Reflow-Lötverfahren empfohlen. Informationen zur Produktanwendung. Sie eignen sich für Anwendungen wie flache elektronische Geräte, batteriebetriebene Geräte und tragbare Geräte wie Tablets, Kameras und Smartphones. Weitere Anwendungen für WE-PMCI-Leistungsinduktivitäten umfassen DC/DC-Wandler mit hoher Schaltfrequenz und Netzteile für hohe Ströme.
Weitere Informationen:
Induktivität:
2,2 μH
Gleichstrom max.:
1.8A
Gehäuse-Form:
1210 (3225M)
Länge:
3.2mm
Tiefe:
2.5mm
Höhe:
1mm
Abmessungen:
3.2 x 2.5 x 1mm
Geschirmt:
Ja
Gleichstromwiderstand max.:
110mΩ
Serie:
WE-PMCI
Resonanzfrequenz max.:
25MHz
Induktivitätsbauweise:
Vergossen°C
Weitere Suchbegriffe: 1638257, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 74479298222, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.825,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,60854* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.984,98*
€ 2.362,1262
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.964,67*
€ 2.337,9573
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.896,06*
€ 2.256,3114
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.856,70*
€ 2.209,473
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.825,62*
€ 2.172,4878
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.