Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-GFH SMD Induktivität, 33 μH 525mA mit Eisenpulver-Kern, 4532 Gehäuse 4.2mm / ±10%, 19MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik WE-GFH SMD Induktivität, 33 μH 525mA mit Eisenpulver-Kern, 4532 Gehäuse 4.2mm / ±10%, 19MHz
Wurth Elektronik WE-GFH SMD Induktivität, 33 μH 525mA mit Eisenpulver-Kern, 4532 Gehäuse 4.2mm / ±10%, 19MHz
Artikel-Nr.:
     108EL-1638002
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447669133
EAN/GTIN:
     5059042292275
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Induktivität = 33 μH
Gleichstrom max. = 525mA
Gehäuse-Form = 4532
Länge = 4.2mm
Tiefe = 3.2mm
Höhe = 3.2mm
Abmessungen = 4.2 x 3.2 x 3.2mm
Geschirmt = Nein
Toleranz = ±10%
Gleichstromwiderstand max. = 1.06Ω
Serie = WE-GFH
Kernmaterial = Eisenpulver
Resonanzfrequenz max. = 19MHz
Qualitätsfaktor min. = 35

Hochfrequenz-SMD-Induktivitäten WE-GFH von Würth. WE-GFH-SMD-Induktivitäten von Würth Elektronik unterstützen einen höheren Strom als die Standardform und bieten gleichzeitig einen niedrigeren RDC für die gleiche Art. Durch die kompakte Bauform bietet diese Serie eine Schaltkreis-SMD-Induktivität. Geeignete Anwendungsbereich für diese SMD-Induktoren sind unter anderem akustische Filterung, HF-Filterung und HF-Schaltkreise.
Weitere Informationen:
Induktivität:
33 μH
Gleichstrom max.:
525mA
Gehäuse-Form:
4532
Länge:
4.2mm
Tiefe:
3.2mm
Höhe:
3.2mm
Abmessungen:
4.2 x 3.2 x 3.2mm
Geschirmt:
Nein
Toleranz:
±10%
Gleichstromwiderstand max.:
1.06Ω
Serie:
WE-GFH
Kernmaterial:
Eisenpulver
Resonanzfrequenz max.:
19MHz
Qualitätsfaktor min.:
35
Weitere Suchbegriffe: smd drossel 33µh, smd drossel, 1638002, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 7447669133, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.