Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-GFH SMD Induktivität, 68 μH 225mA mit Eisenpulver-Kern, 3225 Gehäuse 2.9mm / ±10%, 14MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik WE-GFH SMD Induktivität, 68 μH 225mA mit Eisenpulver-Kern, 3225 Gehäuse 2.9mm / ±10%, 14MHz
Wurth Elektronik WE-GFH SMD Induktivität, 68 μH 225mA mit Eisenpulver-Kern, 3225 Gehäuse 2.9mm / ±10%, 14MHz
Artikel-Nr.:
     108EL-1637987
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447649168
EAN/GTIN:
     5059042163254
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 68 µh
smd drossel
Induktivität = 68 μH
Gleichstrom max. = 225mA
Gehäuse-Form = 3225
Länge = 2.9mm
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 2.2mm
Abmessungen = 2.9 x 2.5 x 2.2mm
Geschirmt = Nein
Toleranz = ±10%
Gleichstromwiderstand max. = 8.45Ω
Serie = WE-GFH
Kernmaterial = Eisenpulver
Resonanzfrequenz max. = 14MHz
Betriebstemperatur max. = +125°C

Hochfrequenz-SMD-Induktivitäten WE-GFH von Würth. WE-GFH-SMD-Induktivitäten von Würth Elektronik unterstützen einen höheren Strom als die Standardform und bieten gleichzeitig einen niedrigeren RDC für die gleiche Art. Durch die kompakte Bauform bietet diese Serie eine Schaltkreis-SMD-Induktivität. Geeignete Anwendungsbereich für diese SMD-Induktoren sind unter anderem akustische Filterung, HF-Filterung und HF-Schaltkreise.
Weitere Informationen:
Induktivität:
68 μH
Gleichstrom max.:
225mA
Gehäuse-Form:
3225
Länge:
2.9mm
Tiefe:
2.5mm
Höhe:
2.2mm
Abmessungen:
2.9 x 2.5 x 2.2mm
Geschirmt:
Nein
Toleranz:
±10%
Gleichstromwiderstand max.:
8.45Ω
Serie:
WE-GFH
Kernmaterial:
Eisenpulver
Resonanzfrequenz max.:
14MHz
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 1637987, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 7447649168, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,30*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,226*
€ 0,848*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 300,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.