Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-GFH SMD Induktivität, 4,7 μH 800mA mit Eisenpulver-Kern, 3225 Gehäuse 2.9mm / ±20%, 63MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik WE-GFH SMD Induktivität, 4,7 μH 800mA mit Eisenpulver-Kern, 3225 Gehäuse 2.9mm / ±20%, 63MHz
Wurth Elektronik WE-GFH SMD Induktivität, 4,7 μH 800mA mit Eisenpulver-Kern, 3225 Gehäuse 2.9mm / ±20%, 63MHz
Artikel-Nr.:
     108EL-1637981
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744764904
EAN/GTIN:
     5059042144413
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
drosselspule 4,7µh
smd drossel
Induktivität = 4,7 μH
Gleichstrom max. = 800mA
Gehäuse-Form = 3225
Länge = 2.9mm
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 2.2mm
Abmessungen = 2.9 x 2.5 x 2.2mm
Geschirmt = Nein
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 520mΩ
Serie = WE-GFH
Kernmaterial = Eisenpulver
Resonanzfrequenz max. = 63MHz
Formteil = Ja

Hochfrequenz-SMD-Induktivitäten WE-GFH von Würth. WE-GFH-SMD-Induktivitäten von Würth Elektronik unterstützen einen höheren Strom als die Standardform und bieten gleichzeitig einen niedrigeren RDC für die gleiche Art. Durch die kompakte Bauform bietet diese Serie eine Schaltkreis-SMD-Induktivität. Geeignete Anwendungsbereich für diese SMD-Induktoren sind unter anderem akustische Filterung, HF-Filterung und HF-Schaltkreise.
Weitere Informationen:
Induktivität:
4,7 μH
Gleichstrom max.:
800mA
Gehäuse-Form:
3225
Länge:
2.9mm
Tiefe:
2.5mm
Höhe:
2.2mm
Abmessungen:
2.9 x 2.5 x 2.2mm
Geschirmt:
Nein
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
520mΩ
Serie:
WE-GFH
Kernmaterial:
Eisenpulver
Resonanzfrequenz max.:
63MHz
Formteil:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 1637981, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 744764904, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.