Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-GFH SMD Induktivität, 3,3 μH 600mA mit Eisenpulver-Kern, 2520 Gehäuse 2.5mm / ±20%, 8MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik WE-GFH SMD Induktivität, 3,3 μH 600mA mit Eisenpulver-Kern, 2520 Gehäuse 2.5mm / ±20%, 8MHz
Wurth Elektronik WE-GFH SMD Induktivität, 3,3 μH 600mA mit Eisenpulver-Kern, 2520 Gehäuse 2.5mm / ±20%, 8MHz
Artikel-Nr.:
     108EL-1637970
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447629033
EAN/GTIN:
     5059042070897
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 3,3 μH
Gleichstrom max. = 600mA
Gehäuse-Form = 2520
Länge = 2.5mm
Tiefe = 2mm
Höhe = 1.8mm
Abmessungen = 2.5 x 2 x 1.8mm
Geschirmt = Nein
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 750mΩ
Serie = WE-GFH
Kernmaterial = Eisenpulver
Resonanzfrequenz max. = 84MHz
Induktivitätsbauweise = Vergossen

Hochfrequenz-SMD-Induktivitäten WE-GFH von Würth. WE-GFH-SMD-Induktivitäten von Würth Elektronik unterstützen einen höheren Strom als die Standardform und bieten gleichzeitig einen niedrigeren RDC für die gleiche Art. Durch die kompakte Bauform bietet diese Serie eine Schaltkreis-SMD-Induktivität. Geeignete Anwendungsbereich für diese SMD-Induktoren sind unter anderem akustische Filterung, HF-Filterung und HF-Schaltkreise.
Weitere Informationen:
Induktivität:
3,3 μH
Gleichstrom max.:
600mA
Gehäuse-Form:
2520
Länge:
2.5mm
Tiefe:
2mm
Höhe:
1.8mm
Abmessungen:
2.5 x 2 x 1.8mm
Geschirmt:
Nein
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
750mΩ
Serie:
WE-GFH
Kernmaterial:
Eisenpulver
Resonanzfrequenz max.:
84MHz
Induktivitätsbauweise:
Vergossen
Weitere Suchbegriffe: 1637970, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 7447629033, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.