Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-LHMI SMD Induktivität, 220 nH 20A mit Eisenpulver-Kern, 8030 Gehäuse 9.7mm / ±20%, 110MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1637853
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744373560022
EAN/GTIN:
     5059042299816
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 220 nH
Gleichstrom max. = 20A
Gehäuse-Form = 8030
Länge = 9.7mm
Tiefe = 8.5mm
Höhe = 3mm
Abmessungen = 9.7 x 8.5 x 3mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 1.61mΩ
Serie = WE-LHMI
Kernmaterial = Eisenpulver
Resonanzfrequenz max. = 110MHz
Betriebstemperatur max. = +125°C

Magnetisch geschirmte gewickelte Drosseln der Serie WE-LHMI. Magnetisch geschirmte SMD-Leistungsinduktivitäten der Serie WE-LHMI mit hoher Strombelastbarkeit. Die kompakten SMD-Leistungsinduktivitäten der Serie WE-LHMI wurden entwickelt, um hohen transienten Stromspitzen ohne akustische Geräusche und ohne Leckstromfeld standzuhalten. Zum Anwendungsbereich der Serie WE-LHMI gehören: DC/DC-Wandler für Starkstrom-Netzteile, DC/DC-Wandler für im Feld programmierbare Gate-Arrays (FPGA), POL-Wandler, tragbare Stromversorgung (z. B. PDA, Digitalkamera), Mainboards/Grafikkarten, batteriebetriebene Geräte Geräte
Weitere Informationen:
Induktivität:
220 nH
Gleichstrom max.:
20A
Gehäuse-Form:
8030
Länge:
9.7mm
Tiefe:
8.5mm
Höhe:
3mm
Abmessungen:
9.7 x 8.5 x 3mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
1.61mΩ
Serie:
WE-LHMI
Kernmaterial:
Eisenpulver
Resonanzfrequenz max.:
110MHz
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 1637853, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 744373560022, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.