Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-ATG5, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 15000μF ±20% / 10V dc, Ø 18mm x 35.5mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1637545
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860020281031
EAN/GTIN:
     5059042058086
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 15000µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 18 (Dia.) x 35.5mm
Höhe = 35.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 18mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 2000h
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 17

Würth Elektronik WCAP-ATG5 Serie 105 °C, 390 μF- 2000 μF. Aluminium-Elektrolytkondensator Serie WCAP-ATG5 Wärmebeständige Universal-Produktserie, +105 °C Lastlebensdauer: 2000 h @ +105 °C Reflow-Lötverfahren empfohlen Betriebstemperatur: –40 bis +105 °C für UR ; 400 V -25 °C bis +105 °C für UR ≥ 400 V
Weitere Informationen:
Kapazität:
15000µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
18 (Dia.) x 35.5mm
Höhe:
35.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
18mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
2000h
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
17
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko 10v, alu elko, alu elko 15000 uf, 1637545, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 860020281031, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.