Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-ATG5, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 3900μF ±20% / 10V dc, Ø 13mm x 20mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1637538
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860020278024
EAN/GTIN:
     5059042302523
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 3900µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 13 (Dia.) x 20mm
Höhe = 20mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 13mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 2000h
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 17

Würth Elektronik WCAP-ATG5 Serie 105 °C, 390 μF- 2000 μF. Aluminium-Elektrolytkondensator Serie WCAP-ATG5 Wärmebeständige Universal-Produktserie, +105 °C Lastlebensdauer: 2000 h @ +105 °C Reflow-Lötverfahren empfohlen Betriebstemperatur: –40 bis +105 °C für UR ; 400 V -25 °C bis +105 °C für UR ≥ 400 V
Weitere Informationen:
Kapazität:
3900µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
13 (Dia.) x 20mm
Höhe:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
13mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
2000h
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
17
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko 10v, alu elko, 1637538, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 860020278024, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,402*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,74134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 276,231*
€ 328,71489
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 271,11*
€ 322,6209
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 239,841*
€ 285,41079
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 236,301*
€ 281,19819
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 222,402*
€ 264,65838
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.