Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WE-BPF Signalfilter Oberflächenmontage, Lötanschluss 2.5 x 2 x 0.9mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1637499
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     748351024
EAN/GTIN:
     5059042055320
Suchbegriffe:
1637499
Passive Bauelemente
EMV-Filter und -Schutz
Signalfilter
Serie = WE-BPF
Montageart = Oberflächenmontage
Anschlussart = Lötauge
Abmessungen = 2.5 x 2 x 0.9mm
Tiefe = 2mm
Höhe = 0.9mm
Länge = 2mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -40°C

Bandpassfilter der Serie WE-BPF. Professionelle Bandpassfilter der Serie WE-BPF von Würth. Frequenzbereich – 2400 bis 2500 MHz Leistungskapazität – 500 mW
Weitere Informationen:
Serie:
WE-BPF
Montageart:
Oberflächenmontage
Anschlussart:
Lötauge
Abmessungen:
2.5 x 2 x 0.9mm
Tiefe:
2mm
Höhe:
0.9mm
Länge:
2mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.349,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,78324* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.535,51*
€ 3.017,2569
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.506,98*
€ 2.983,3062
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.418,12*
€ 2.877,5628
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.371,71*
€ 2.822,3349
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.349,72*
€ 2.796,1668
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.