Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-LHMI SMD Induktivität, 330 nH 10.6A mit Eisenpulver-Kern, 5030 Gehäuse 5.2mm / ±20%, 120MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1637415
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744373360033
EAN/GTIN:
     5059042057249
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 330 nH
Gleichstrom max. = 10.6A
Gehäuse-Form = 5030
Länge = 5.2mm
Tiefe = 5.2mm
Höhe = 2.8mm
Abmessungen = 5.2 x 5.2 x 2.8mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 5mΩ
Serie = WE-LHMI
Kernmaterial = Eisenpulver
Resonanzfrequenz max. = 120MHz
Betriebstemperatur max. = +125°C

Magnetisch geschirmte gewickelte Drosseln der Serie WE-LHMI. Magnetisch geschirmte SMD-Leistungsinduktivitäten der Serie WE-LHMI mit hoher Strombelastbarkeit. Die kompakten SMD-Leistungsinduktivitäten der Serie WE-LHMI wurden entwickelt, um hohen transienten Stromspitzen ohne akustische Geräusche und ohne Leckstromfeld standzuhalten. Zum Anwendungsbereich der Serie WE-LHMI gehören: DC/DC-Wandler für Starkstrom-Netzteile, DC/DC-Wandler für im Feld programmierbare Gate-Arrays (FPGA), POL-Wandler, tragbare Stromversorgung (z. B. PDA, Digitalkamera), Mainboards/Grafikkarten, batteriebetriebene Geräte Geräte
Weitere Informationen:
Induktivität:
330 nH
Gleichstrom max.:
10.6A
Gehäuse-Form:
5030
Länge:
5.2mm
Tiefe:
5.2mm
Höhe:
2.8mm
Abmessungen:
5.2 x 5.2 x 2.8mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
5mΩ
Serie:
WE-LHMI
Kernmaterial:
Eisenpulver
Resonanzfrequenz max.:
120MHz
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 1637415, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 744373360033, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.226,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 1,61321* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.429,46*
€ 4.081,0574
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.404,58*
€ 4.051,4502
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.298,36*
€ 3.925,0484
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.246,20*
€ 3.862,978
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.226,42*
€ 3.839,4398
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.