Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-ATLL, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 15μF ±20% / 16V dc, Ø 5mm x 11mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1636992
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860160372002
EAN/GTIN:
     5059042072075
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 15µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 5 (Dia.) x 11mm
Höhe = 11mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 2mm
Brummstrom = 72mA
Verlustleistungsfaktor = 16

Würth Elektronik Serie WCAP-ATLL, 105 °C, 0,1 μF – 330 μF, 105 °C. Bei der Serie WCAP-ATLL handelt es sich um langlebige Aluminium-Elektrolytkondensatoren. Eigenschaften und Vorteile. Lastlebensdauer: 3000-10000 h @+105 °C Produktserie mit niedriger Impedanz und hoher Wärmebeständigkeit Betriebstemperatur: –55 °C bis +105 °C Schwalllöten empfohlen
Weitere Informationen:
Kapazität:
15µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
5 (Dia.) x 11mm
Höhe:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
2mm
Brummstrom:
72mA
Verlustleistungsfaktor:
16
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 16v, alu elko, elektrolytkondensator 15µf, 1636992, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 860160372002, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,07113* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 180,60*
€ 214,914
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 178,08*
€ 211,9152
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 165,86*
€ 197,3734
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 160,36*
€ 190,8284
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 142,26*
€ 169,2894
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.