Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-ATLL, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 50V dc, Ø 6.3mm x 15mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1636855
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860160673015
EAN/GTIN:
     5059042279429
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 47µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 (Dia.) x 15mm
Höhe = 15mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 4000h
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 10

Würth Elektronik Serie WCAP-ATLL, 105 °C, 0,1 μF – 330 μF, 105 °C. Bei der Serie WCAP-ATLL handelt es sich um langlebige Aluminium-Elektrolytkondensatoren. Eigenschaften und Vorteile. Lastlebensdauer: 3000-10000 h @+105 °C Produktserie mit niedriger Impedanz und hoher Wärmebeständigkeit Betriebstemperatur: –55 °C bis +105 °C Schwalllöten empfohlen
Weitere Informationen:
Kapazität:
47µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 (Dia.) x 15mm
Höhe:
15mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
4000h
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
10
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 50v 47µf, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 50v, 1636855, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 860160673015, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1500
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,181*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,124*
€ 0,538*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,181*
€ 0,215
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 271,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.