Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-ATLL, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 8.2μF ±20% / 50V dc, Ø 5mm x 11mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1636847
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860160672008
EAN/GTIN:
     5059042176490
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Radial Kondensator
Kapazität = 8.2µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 5 (Dia.) x 11mm
Höhe = 11mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 2mm
Brummstrom = 108mA
Verlustleistungsfaktor = 10

Würth Elektronik Serie WCAP-ATLL, 105 °C, 0,1 μF – 330 μF, 105 °C. Bei der Serie WCAP-ATLL handelt es sich um langlebige Aluminium-Elektrolytkondensatoren. Eigenschaften und Vorteile. Lastlebensdauer: 3000-10000 h @+105 °C Produktserie mit niedriger Impedanz und hoher Wärmebeständigkeit Betriebstemperatur: –55 °C bis +105 °C Schwalllöten empfohlen
Weitere Informationen:
Kapazität:
8.2µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
5 (Dia.) x 11mm
Höhe:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
2mm
Brummstrom:
108mA
Verlustleistungsfaktor:
10
Weitere Suchbegriffe: aluminium elektrolytkondensator 50v, alu elko, 1636847, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 860160672008, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,0809*
€ 0,115*
1 Tag
1355
5
€ 14,99*
ab € 0,0739*
€ 0,2898*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,115*
€ 0,137
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1012*
€ 0,1204
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0983*
€ 0,117
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0809*
€ 0,0963
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 230,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.