Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-ATLI, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF ±20% / 50V dc, Ø 13mm x 20mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1636759
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860080678019
EAN/GTIN:
     5059042296839
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 470µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 13 (Dia.) x 20mm
Höhe = 20mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 13mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 5mm
Brummstrom = 2A
Verlustleistungsfaktor = 8

Würth Elektronik Kondensator der Serie WCAP-ATLI mit geringer Impedanz, 330 μF - 8200 μF. Mit Sockel- atli sind niedrige Impedanz Aluminium-Elektrolyt Kondensator Serie Last Lebensdauer: 2000 H - 5000 H @ +105 °C Betriebstemperatur: -55 bis +105 °C Schwalllöten empfohlen
Weitere Informationen:
Kapazität:
470µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
13 (Dia.) x 20mm
Höhe:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
13mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
5mm
Brummstrom:
2A
Verlustleistungsfaktor:
8
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 470µf 50 v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 50v, 1636759, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 860080678019, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,541*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,71847* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 263,622*
€ 313,71018
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 257,562*
€ 306,49878
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 246,792*
€ 293,68248
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 236,712*
€ 281,68728
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 215,541*
€ 256,49379
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.