Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-ATLI, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1500μF ±20% / 16V dc, Ø 10mm x 25mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1636706
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860080375021
EAN/GTIN:
     5059042058499
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1500µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 25mm
Höhe = 25mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 5mm
Brummstrom = 2.05A
Verlustleistungsfaktor = 12

Würth Elektronik Kondensator der Serie WCAP-ATLI mit geringer Impedanz, 330 μF - 8200 μF. Mit Sockel- atli sind niedrige Impedanz Aluminium-Elektrolyt Kondensator Serie Last Lebensdauer: 2000 H - 5000 H @ +105 °C Betriebstemperatur: -55 bis +105 °C Schwalllöten empfohlen
Weitere Informationen:
Kapazität:
1500µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 25mm
Höhe:
25mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
5mm
Brummstrom:
2.05A
Verlustleistungsfaktor:
12
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 1500µf 16v, alu elko, elektrolytkondensator 16v, 1636706, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 860080375021, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,42766* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 261,78*
€ 311,5182
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 254,58*
€ 302,9502
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 245,34*
€ 291,9546
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 235,04*
€ 279,6976
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 213,83*
€ 254,4577
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.