Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-ATG8, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1800μF ±20% / 63V dc, Ø 16mm x 35.5mm x 16mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1636549
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860010780027
EAN/GTIN:
     5059042297898
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1800µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 16 (Dia.) x 35.5mm
Höhe = 35.5mm
Länge = 16mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 16mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 7.5mm
Brummstrom = 2.255A
Verlustleistungsfaktor = 9

Würth Elektronik Serie WCAP-ATG8, 85 °C, 1200 μF – 39000 μF. Aluminium-Elektrolytkondensator Serie WCAP-ATG8 Großer Kapazitätswertebereich Lastlebensdauer: 2000 h @ +85 °C Schwalllöten empfohlen Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C für U ;sub>R ;/sub> ; 400 V -25 °C bis +85 °C für U ;sub>R ;/sub>≥ 400 V
Weitere Informationen:
Kapazität:
1800µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
16 (Dia.) x 35.5mm
Höhe:
35.5mm
Länge:
16mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
16mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
7.5mm
Brummstrom:
2.255A
Verlustleistungsfaktor:
9
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, aluminium elektrolytkondensator 63v, alu elko, elektrolytkondensator 1800uf, 1636549, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 860010780027, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.