Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-ATG8, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 10μF ±20% / 35V dc, Ø 5mm x 11mm x 5mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1636494
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860010572002
EAN/GTIN:
     5059042178364
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 5 (Dia.) x 11mm
Höhe = 11mm
Länge = 5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 5mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 2000h
Serie = WCAP-ATG8
Verlustleistungsfaktor = 12

Würth Elektronik Serie WCAP-ATG8, 85 °C, 0,01 μF – 1000 μF. Aluminium-Elektrolytkondensator Serie WCAP-ATG8. Eigenschaften und Vorteile. Großer Kapazitätswertebereich Lastlebensdauer: 2000 h @ +85 °C Schwall-Lötverfahren empfohlen Betriebstemperatur: –40 °C bis +85 °C für U ;sub>R ;/sub> ; 400 V –25 °C bis +85 °C für U ;sub>R ;/sub> ≥ 400 V
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
5 (Dia.) x 11mm
Höhe:
11mm
Länge:
5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
2000h
Serie:
WCAP-ATG8
Verlustleistungsfaktor:
12
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 10uf 35v, alu elko, alu elko 35v, 1636494, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 860010572002, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,05098* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,84*
€ 154,5096
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,12*
€ 151,2728
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,96*
€ 146,3224
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,56*
€ 135,1364
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,96*
€ 121,3324
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.