Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-ASNP, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 16V dc, Ø 10.5mm x 9.85mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1636434
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     865250357009
EAN/GTIN:
     5059042069884
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 220µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10.5 (Dia.) x 9.85mm
Höhe = 9.85mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 10.5mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 2000h
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 17

Würth Elektronik Nichtpolare mit SMD-Kondensatoren – Serie WCAP-ASNP. Bei der WCAP-ASNP-Serie handelt es sich um nicht polarisierte Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren. Eigenschaften und Vorteile. Lastlebensdauer: 2000 Std. @ +85 °C Betriebstemperatur: –40 °C bis +85 °C Reflow-Lötverfahren empfohlen
Weitere Informationen:
Kapazität:
220µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10.5 (Dia.) x 9.85mm
Höhe:
9.85mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
10.5mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
2000h
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
17
Weitere Suchbegriffe: Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 220 µf 16 v, chip kondensator, smd kondensator 16v, 1636434, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 865250357009, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.