Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-AT1H, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 10μF ±20% / 50V dc, Ø 5mm x 11mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1636304
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860240672002
EAN/GTIN:
     5059042059342
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 5 (Dia.) x 11mm
Höhe = 11mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 5000h
Leckstrom = 5 μA
Verlustleistungsfaktor = 10

Würth Elektronik Kondensatorserie WCAP-AT1H mit langer Lebensdauer. Bei der WCAP-AT1H Serie handelt es sich um Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren mit langer Lebensdauer Höherer zulässiger Brummstrom Lastlebensdauer: 5000 h - 10000 h @ +105 °C Betriebstemperatur: -40 °C bis +105 °C für U ;sub>R ;/sub> ; 400 V -25 °C bis +105 °C für U ;sub>R ;/sub> ≥ 400 V Schwalllöten empfohlen
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
5 (Dia.) x 11mm
Höhe:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
5000h
Leckstrom:
5 μA
Verlustleistungsfaktor:
10
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, aluminium elko 10uf 50v, alu elko, alu elko 10µf, 1636304, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 860240672002, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,0813*
€ 0,1128*
1 Tag
1812
25
€ 5,95*
ab € 0,1162*
€ 0,2296*
1 Tag
1111
5
€ 14,99*
ab € 0,527*
€ 1,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,1128*
€ 0,1342
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1019*
€ 0,1213
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0964*
€ 0,1147
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,0967
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 225,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1815047
ab € 40,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.