Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-ATG5, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 25V dc, Ø 10mm x 20mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1636200
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860020475018
EAN/GTIN:
     5059042059359
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1000µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 20mm
Höhe = 20mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 2000h
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 14

Würth Elektronik WCAP-ATG5 Serie 105 °C, 390 μF- 2000 μF. Aluminium-Elektrolytkondensator Serie WCAP-ATG5 Wärmebeständige Universal-Produktserie, +105 °C Lastlebensdauer: 2000 h @ +105 °C Reflow-Lötverfahren empfohlen Betriebstemperatur: –40 bis +105 °C für UR ; 400 V -25 °C bis +105 °C für UR ≥ 400 V
Weitere Informationen:
Kapazität:
1000µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 20mm
Höhe:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
2000h
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
14
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 1000uf 25v, alu elko, alu elko 1000µf, 1636200, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 860020475018, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,39*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,95*
ab € 0,3936*
€ 0,7911*
1 Tag
2165
1
€ 14,99*
ab € 0,27*
€ 1,005*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 195,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7111150
ab € 2,55*
Ähnlich
RS Pro
1701201
ab € 81,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.