Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-ATG8, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 180μF ±20% / 16V dc, Ø 6.3mm x 11mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1636054
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860010373009
EAN/GTIN:
     5059042179576
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 180µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 (Dia.) x 11mm
Höhe = 11mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 2000h
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 16

Würth Elektronik Serie WCAP-ATG8, 85 °C, 0,01 μF – 1000 μF. Aluminium-Elektrolytkondensator Serie WCAP-ATG8. Eigenschaften und Vorteile. Großer Kapazitätswertebereich Lastlebensdauer: 2000 h @ +85 °C Schwall-Lötverfahren empfohlen Betriebstemperatur: –40 °C bis +85 °C für U ;sub>R ;/sub> ; 400 V –25 °C bis +85 °C für U ;sub>R ;/sub> ≥ 400 V
Weitere Informationen:
Kapazität:
180µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 (Dia.) x 11mm
Höhe:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
2000h
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
16
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 180µf 16v, alu elko, elektrolytkondensator 16v, 1636054, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 860010373009, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,07114* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 136,53*
€ 162,4707
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 132,96*
€ 158,2224
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 125,04*
€ 148,7976
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 117,90*
€ 140,301
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 106,71*
€ 126,9849
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.