Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WCAP-PSLP, SMD Polymerkondensator 68μF ±20% / 16V dc, Ø 5.8mm, -55°C → +105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1635916
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     875105344008
EAN/GTIN:
     5059042179910
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Technologie = Polymer
Kapazität = 68µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 30mΩ
Anschlussraster = 2.1mm
Toleranz = ±20%
Betriebstemperatur max. = +105°C
Abmessungen = 5.8 (Dia) x 6.3mm
Serie = WCAP-PSLP
Polarisiert = Polar

Würth Elektronik SMD-Aluminium-Polymer-Kondensator – Serie WCAP-PSLP. Aluminium-Polymer-Kondensatoren enthalten massives leitfähiges Polymer anstelle eines nassen Elektrolyts, was folgende Vorteile bietet: Hoher zulässiger Brummstrom aufgrund eines niedrigeren ESR bei hohem Frequenzbereich Höhere langfristige Stabilität und erwartete Lebensdauer Kein Austrocknen aufgrund von massivem leitfähigem Polymer. WCAP-PSLP ist eine Serie von flachen SMD-Polymer-Elektrolytkondensatoren Lastlebensdauer von 2000 h @ +105 °C Betriebstemperatur: –55 bis +105 °C Reflow-Lötverfahren empfohlen
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
68µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
30mΩ
Anschlussraster:
2.1mm
Toleranz:
±20%
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Abmessungen:
5.8 (Dia) x 6.3mm
Serie:
WCAP-PSLP
Polarisiert:
Polar
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd elko 16v, becherelko, smd kondensator 16v, 1635916, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, Wurth Elektronik, 875105344008, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,40*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,292*
€ 1,094*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 400,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.