Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WCAP-PSLP, SMD Polymerkondensator 270μF ±20% / 10V dc, Ø 7.7mm, -55°C → +105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1635912
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     875105245014
EAN/GTIN:
     5059042278682
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Technologie = Polymer
Kapazität = 270µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 20mΩ
Anschlussraster = 2.1mm
Toleranz = ±20%
Betriebstemperatur max. = +105°C
Abmessungen = 7.7 (Dia) x 6.3mm
Serie = WCAP-PSLP
Leckstrom = 300 μA

Würth Elektronik SMD-Aluminium-Polymer-Kondensator – Serie WCAP-PSLP. Aluminium-Polymer-Kondensatoren enthalten massives leitfähiges Polymer anstelle eines nassen Elektrolyts, was folgende Vorteile bietet: Hoher zulässiger Brummstrom aufgrund eines niedrigeren ESR bei hohem Frequenzbereich Höhere langfristige Stabilität und erwartete Lebensdauer Kein Austrocknen aufgrund von massivem leitfähigem Polymer. WCAP-PSLP ist eine Serie von flachen SMD-Polymer-Elektrolytkondensatoren Lastlebensdauer von 2000 h @ +105 °C Betriebstemperatur: –55 bis +105 °C Reflow-Lötverfahren empfohlen
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
270µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
20mΩ
Anschlussraster:
2.1mm
Toleranz:
±20%
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Abmessungen:
7.7 (Dia) x 6.3mm
Serie:
WCAP-PSLP
Leckstrom:
300 μA
Weitere Suchbegriffe: Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd elko 10v, chip kondensator, smd kondensator 10v, 1635912, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, Wurth Elektronik, 875105245014, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 450.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 900 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 900 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 450000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.