Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-AS5H, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 10V dc, Ø 7.7mm x 6.15mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1635819
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     865230245004
EAN/GTIN:
     5059042057911
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 100µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 7.7 (Dia.) x 6.15mm
Höhe = 6.15mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 7.7mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 5000h
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 28

Würth Elektronik SMD-Kondensator mit langer Lebensdauer – Serie WCAP-AS5H. Die Serie WCAP-AS5H umfasst Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren mit langer Lebensdauer Lastlebensdauer: 5000 h @ +105 °C Betriebstemperatur: –55 °C bis +105 °C Aufschmelzlötung empfohlen
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
7.7 (Dia.) x 6.15mm
Höhe:
6.15mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
7.7mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
5000h
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
28
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 100µf 10v, becherelko, becherelko 10v, 1635819, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 865230245004, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
900
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,23*
1 Tag
374
1
€ 14,99*
ab € 0,151*
€ 0,671*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 900 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 900 Stück
Mindestbestellmenge: 900 Stück ( entspricht € 207,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.