Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-ASLU, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 10V dc, Ø 6.5mm x 7.85mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1635765
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     865090249008
EAN/GTIN:
     5059042686128
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 220µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.5 (Dia.) x 7.85mm
Höhe = 7.85mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 6.5mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 1000h
Serie = WCAP-ASLU
Verlustleistungsfaktor = 22

Würth Elektronik SMD-Kondensatoren mit geringem Leckstrom – Serie WCAP-ASLU. Würth Elektronik Aluminium-Elektrolyt-SMD-Kondensatoren mit geringem Leckstrom – Serie WCAP-ASLU. Lastlebensdauer: 1000 h @ +85 °C Betriebstemperatur: –40 °C bis +85 °C Aufschmelzlötung empfohlen
Weitere Informationen:
Kapazität:
220µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.5 (Dia.) x 7.85mm
Höhe:
7.85mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
6.5mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
1000h
Serie:
WCAP-ASLU
Verlustleistungsfaktor:
22
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd elko 220uf 10v, chip kondensator, smd kondensator 10v, 1635765, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 865090249008, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,22335* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 271,59*
€ 323,1921
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 264,13*
€ 314,3147
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 245,91*
€ 292,6329
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 244,35*
€ 290,7765
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 223,35*
€ 265,7865
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.