Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-ASLI, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 27μF ±20% / 6.3V dc, Ø 4mm x 5.35mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1635692
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     865080140002
EAN/GTIN:
     5059042279924
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 27µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 4 (Dia.) x 5.35mm
Höhe = 5.35mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 4mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 1mm
Serie = WCAP-ASLI
Verlustleistungsfaktor = 24

Würth Elektronik SMD-Kondensator mit niedriger Impedanz – Serie WCAP-ASLI. Die Serie WCAP-ASLI umfasst Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren mit niedriger Impedanz. Eigenschaften und Vorteile. Lastlebensdauer: 2000 Std. @ +105 °C Betriebstemperatur: –55 °C bis +105 °C Reflow-Lötverfahren empfohlen
Weitere Informationen:
Kapazität:
27µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
4 (Dia.) x 5.35mm
Höhe:
5.35mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
4mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
1mm
Serie:
WCAP-ASLI
Verlustleistungsfaktor:
24
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd kondensator 6,3v, chip kondensator, elektrolytkondensator smd, 1635692, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 865080140002, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0914*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,1124*
€ 0,1338
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1023*
€ 0,1217
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,1005*
€ 0,1196
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0914*
€ 0,1088
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.