Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1635380
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     679305124022
EAN/GTIN:
     5059042067156
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 5 polig
stiftleiste
würth elektronik stiftleiste
Serie = WR-WTB
Raster = 1.5mm
Anzahl der Kontakte = 5
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Nennstrom = 1.0A
Betriebsspannung = 50,0 V

Ummantelte SMD-Stiftleiste Würth Serie WR-WTB in 1,50 mm für vertikale Montage. SMD-Stiftleisten der Serie WR-WTB für vertikale Montage mit 1,50 mm Rastermaß. Diese ummantelten vertikalen SMD-Stiftleisten in 1,50 mm für Kabel-Platine-Verbindungen zur Leiterplattenmontage haben einen beigefarbigen Isolator aus Nylon 6T gemäß UL94-V0 und gestanzte Kontakte aus verzinnter Kupferlegierung.
Weitere Informationen:
Serie:
WR-WTB
Raster:
1.5mm
Anzahl der Kontakte:
5
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Nennstrom:
1.0A
Betriebsspannung:
50,0 V
Weitere Suchbegriffe: 1635380, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Wurth Elektronik, 679305124022, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 519,272*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 800 Stück (ab € 0,64909* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 605,384*
€ 720,40696
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 595,976*
€ 709,21144
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 566,672*
€ 674,33968
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 551,256*
€ 655,99464
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 519,272*
€ 617,93368
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.