Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WR-WTB Stiftleiste gewinkelt, 3-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1635327
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     61900319521
EAN/GTIN:
     5059042071993
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 3 pol
stiftleiste
würth elektronik stiftleiste
Serie = WR-WTB
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 3
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Nennstrom = 3.0A
Betriebsspannung = 250,0 V

Rechtwinklige Stiftleisten Würth Serie WR-WTB in 2,54 mm mit Verriegelung oben. Rechtwinklige Stiftleisten für Leiterplattenmontage der Serie WR-WTB und 2,54 mm Rastermaß sowie Verriegelung oben oder Kraftschluss. Diese rechtwinkligen Stiftleisten für Kabel-Platine-Verbindungen zur Leiterplattenmontage haben einen beigefarbigen Isolator aus Nylon 66 gemäß UL94-V0 und gestanzte Kontakte aus verzinnter Kupferlegierung.
Weitere Informationen:
Serie:
WR-WTB
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
3
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Nennstrom:
3.0A
Betriebsspannung:
250,0 V
Weitere Suchbegriffe: 1635327, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Wurth Elektronik, 61900319521, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,45*
1 Tag
728
10
€ 14,99*
ab € 0,347*
€ 0,898*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 450,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
61900113722DEC
ab € 0,0772*
Zubehör
Würth Elektronik
61900311621
ab € 0,0601*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.