Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WR-WTB Stiftleiste Gerade, 2-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1635323
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     61900211121
EAN/GTIN:
     5059042182798
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 2 polig
stiftleiste
würth elektronik stiftleiste
Serie = WR-WTB
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Nennstrom = 3.0A
Betriebsspannung = 250,0 V

Stiftleisten Würth Serie WR-WTB mit Verriegelung, 2,54 mm. Stiftleisten für Leiterplattenmontage mit Verriegelung der Serie WR-WTB sowie 2,54 mm Rastermaß und Kraftschluss. Diese Stiftleisten für Kabel-Platine-Verbindungen zur Leiterplattenmontage mit Verriegelung haben einen beigefarbigen Isolator aus Nylon 66 gemäß UL94-V0 und gestanzte Kontakte aus verzinnter Kupferlegierung.
Weitere Informationen:
Serie:
WR-WTB
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Nennstrom:
3.0A
Betriebsspannung:
250,0 V
Weitere Suchbegriffe: 1635323, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Wurth Elektronik, 61900211121, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,34*
1 Tag
1729
10
€ 14,99*
ab € 0,257*
€ 0,703*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 340,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
61900211621
ab € 0,0619*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.