Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-TPC Drosselspule, 1 mH 140mA mit Ferrit-Kern, 4828 Gehäuse 4.8mm / ±30%, 2.3MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1634805
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744043102
EAN/GTIN:
     5059042170153
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 1 mH
Gleichstrom max. = 140mA
Gehäuse-Form = 4828
Länge = 4.8mm
Tiefe = 2.8mm
Höhe = 4.8mm
Abmessungen = 4.8 x 4.8 x 2.8mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±30%
Gleichstromwiderstand max. = 7Ω
Serie = WE-TPC
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 2.3MHz
Betriebstemperatur min. = -40°C

Magnetisch geschirmte Drahtdrosseln Serie WE-TPC, 4,8mm Vierkant. Die Serie WE-TPC ist eine extrem flache Leistungsinduktivität mit hoher Strombelastbarkeit Magnetisch geschirmt, daher schwaches Leckstromfeld Betriebstemperatur: –40 °C bis +125 °C Anwendungen: Tragbare Leistungsteile (z. B. PDAs, Digitalkameras, PCMCIA-Karten und Displays); DC/DC-Wandler; PCs; mobile Datenerfassung, Telemetrie
Weitere Informationen:
Induktivität:
1 mH
Gleichstrom max.:
140mA
Gehäuse-Form:
4828
Länge:
4.8mm
Tiefe:
2.8mm
Höhe:
4.8mm
Abmessungen:
4.8 x 4.8 x 2.8mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±30%
Gleichstromwiderstand max.:
Serie:
WE-TPC
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
2.3MHz
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1634805, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 744043102, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 0,87*
1 Tag
238
1
€ 14,99*
ab € 0,631*
€ 1,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 435,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.