Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1634558
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74270191
EAN/GTIN:
     5059042289831
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Typ = Ringkern
Abmessungen = 61 x 35.5 x 20mm
Applikation = EMI Unterdrückung
Material = 4 W 620
Durchmesser = 20mm
Höhe = 20mm
Innendurchmesser = 35.5mm
Außendurchmesser = 20mm

EMI-Entstörungsringkernferrit - Serie WE-TOF. Die NiZn-Breitband-Absorber-Ferritkerne der Serie WE-TOF sind in einem vielseitigen NiZn-Typ- und Produktsortiment zum Erreichen der bestmöglichen Störimpulsunterdrückung erhältlich. Diese Serie von Ringkern-Ferritkernen zur EMI-Entstörung ist geeignet für den Einsatz mit Standarddraht-, verdrillten Draht-, mehradrigen und Koaxialkabeln. Anwendungen für die Serie WE-TOF umfassen Netzteilkabel, Datenkabel und Messsignalleitungskabel
Weitere Informationen:
Typ:
Ringkern
Abmessungen:
61 x 35.5 x 20mm
Applikation:
EMI Unterdrückung
Material:
4 W 620
Durchmesser:
20mm
Höhe:
20mm
Innendurchmesser:
35.5mm
Außendurchmesser:
20mm
Weitere Suchbegriffe: 1634558, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Wurth Elektronik, 74270191, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 4,534* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,38005*
€ 124,21226
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,74005*
€ 121,07066
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,8401*
€ 103,33972
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,81*
€ 90,2139
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,01*
€ 80,9319
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.