Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1634554
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     742701707
EAN/GTIN:
     5059042678512
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Typ = Ringkern
Abmessungen = 20 x 10 x 10mm
Applikation = EMI Unterdrückung
Material = 7 W 850
Durchmesser = 10mm
Höhe = 10mm
Innendurchmesser = 10mm
Außendurchmesser = 10mm

EMI-Entstörungsringkernferrit - Serie WE-TOF. Die NiZn-Breitband-Absorber-Ferritkerne der Serie WE-TOF sind in einem vielseitigen NiZn-Typ- und Produktsortiment zum Erreichen der bestmöglichen Störimpulsunterdrückung erhältlich. Diese Serie von Ringkern-Ferritkernen zur EMI-Entstörung ist geeignet für den Einsatz mit Standarddraht-, verdrillten Draht-, mehradrigen und Koaxialkabeln. Anwendungen für die Serie WE-TOF umfassen Netzteilkabel, Datenkabel und Messsignalleitungskabel
Weitere Informationen:
Typ:
Ringkern
Abmessungen:
20 x 10 x 10mm
Applikation:
EMI Unterdrückung
Material:
7 W 850
Durchmesser:
10mm
Höhe:
10mm
Innendurchmesser:
10mm
Außendurchmesser:
10mm
Weitere Suchbegriffe: 1634554, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Wurth Elektronik, 742701707, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,65005*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 165 Stück (ab € 0,90697* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 188,56035*
€ 224,38682
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 187,27005*
€ 222,85136
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 173,97105*
€ 207,02555
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 168,5211*
€ 200,54011
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 149,65005*
€ 178,08356
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.