Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik 4 W 620 Ferrit Ringkern, 9 x 5 x 8mm, EMI Unterdrückung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1634545
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74270112
EAN/GTIN:
     5059042147735
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
ferritring
Typ = Ringkern
Abmessungen = 9 x 5 x 8mm
Applikation = EMI Unterdrückung
Material = 4 W 620
Durchmesser = 8mm
Höhe = 8mm
Innendurchmesser = 5mm
Außendurchmesser = 8mm

EMI-Entstörungsringkernferrit - Serie WE-TOF. Die NiZn-Breitband-Absorber-Ferritkerne der Serie WE-TOF sind in einem vielseitigen NiZn-Typ- und Produktsortiment zum Erreichen der bestmöglichen Störimpulsunterdrückung erhältlich. Diese Serie von Ringkern-Ferritkernen zur EMI-Entstörung ist geeignet für den Einsatz mit Standarddraht-, verdrillten Draht-, mehradrigen und Koaxialkabeln. Anwendungen für die Serie WE-TOF umfassen Netzteilkabel, Datenkabel und Messsignalleitungskabel
Weitere Informationen:
Typ:
Ringkern
Abmessungen:
9 x 5 x 8mm
Applikation:
EMI Unterdrückung
Material:
4 W 620
Durchmesser:
8mm
Höhe:
8mm
Innendurchmesser:
5mm
Außendurchmesser:
8mm
Weitere Suchbegriffe: 1634545, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Wurth Elektronik, 74270112, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
600
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,61*
1 Tag
536
1
€ 14,99*
ab € 0,349*
€ 1,297*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
Mindestbestellmenge: 600 Stück ( entspricht € 366,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.