Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik 4 W 1500 Ferrit Ringkern, 16 x 12 x 16mm, EMI Unterdrückung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1634541
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74270110
EAN/GTIN:
     5059042288773
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
ferritring
Typ = Ringkern
Abmessungen = 16 x 12 x 16mm
Applikation = EMI Unterdrückung
Material = 4 W 1500
Durchmesser = 16mm
Höhe = 16mm
Innendurchmesser = 12mm
Außendurchmesser = 16mm

EMI-Entstörungsringkernferrit - Serie WE-TOF. Die NiZn-Breitband-Absorber-Ferritkerne der Serie WE-TOF sind in einem vielseitigen NiZn-Typ- und Produktsortiment zum Erreichen der bestmöglichen Störimpulsunterdrückung erhältlich. Diese Serie von Ringkern-Ferritkernen zur EMI-Entstörung ist geeignet für den Einsatz mit Standarddraht-, verdrillten Draht-, mehradrigen und Koaxialkabeln. Anwendungen für die Serie WE-TOF umfassen Netzteilkabel, Datenkabel und Messsignalleitungskabel
Weitere Informationen:
Typ:
Ringkern
Abmessungen:
16 x 12 x 16mm
Applikation:
EMI Unterdrückung
Material:
4 W 1500
Durchmesser:
16mm
Höhe:
16mm
Innendurchmesser:
12mm
Außendurchmesser:
16mm
Weitere Suchbegriffe: 1634541, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Wurth Elektronik, 74270110, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
126
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 1,92*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,40*
€ 3,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 126 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 126 Stück
Mindestbestellmenge: 126 Stück ( entspricht € 241,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.