Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1634220
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447709681
EAN/GTIN:
     5059042159110
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Induktivität = 680 μH
Gleichstrom max. = 1.3A
Gehäuse-Form = 1210
Länge = 12mm
Tiefe = 12mm
Höhe = 10mm
Abmessungen = 12 x 12 x 10mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 825mΩ
Serie = WE-PD
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 1.5MHz
Induktivitätsbauweise = Geschirmt°C

SMD-Leistungsinduktivitäten, Typ WE-PD (Metallbodenplatte 1260 - 1210). Magnetische geschirmt Ausführung, daher schwaches Leckstromfeld Gute Lagerfähigkeit Geringe Eigenverluste Höchstmögliche Stromlast für SMD-Induktivitäten Betriebstemperatur: -40 bis +125 °C Empfohlenes Lötprofil: Reflow Anwendungen: Schaltregler mit niedrigen Betriebsspannungen, integrierte DC/DC-Wandler, perfekt geeignet für Schaltregler mit extrem hohem Wirkungsgrad (>86 %), Grafikkarten
Weitere Informationen:
Induktivität:
680 μH
Gleichstrom max.:
1.3A
Gehäuse-Form:
1210
Länge:
12mm
Tiefe:
12mm
Höhe:
10mm
Abmessungen:
12 x 12 x 10mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
825mΩ
Serie:
WE-PD
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
1.5MHz
Induktivitätsbauweise:
Geschirmt°C
Weitere Suchbegriffe: 1634220, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 7447709681, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 426,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 1,70544* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 497,56*
€ 592,0964
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 497,01*
€ 591,4419
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 470,07*
€ 559,3833
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 457,31*
€ 544,1989
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 426,36*
€ 507,3684
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.