Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1634035
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744052002
EAN/GTIN:
     5059042145236
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 2,5 μH
Gleichstrom max. = 2.7A
Gehäuse-Form = 5818
Länge = 5.8mm
Tiefe = 5.8mm
Höhe = 1.8mm
Abmessungen = 5.8 x 5.8 x 1.8mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±30%
Gleichstromwiderstand max. = 40mΩ
Serie = WE-TPC
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 85MHz
Betriebstemperatur max. = +125°C

Magnetisch geschirmte Drahtdrosseln Serie WE-TPC, 5,8mm Vierkant. Die Serie WE-TPC ist eine extrem flache Leistungsinduktivität mit hoher Strombelastbarkeit Magnetisch geschirmt, daher schwaches Leckstromfeld Betriebstemperatur: –40 °C bis +125 °C Anwendungen: Tragbare Leistungsteile (z. B. PDAs, Digitalkameras, PCMCIA-Karten und Displays); DC/DC-Wandler; PCs; mobile Datenerfassung, Telemetrie
Weitere Informationen:
Induktivität:
2,5 μH
Gleichstrom max.:
2.7A
Gehäuse-Form:
5818
Länge:
5.8mm
Tiefe:
5.8mm
Höhe:
1.8mm
Abmessungen:
5.8 x 5.8 x 1.8mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±30%
Gleichstromwiderstand max.:
40mΩ
Serie:
WE-TPC
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
85MHz
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 1634035, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 744052002, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 370,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,7417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 437,78*
€ 520,9582
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 432,12*
€ 514,2228
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 412,74*
€ 491,1606
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 399,44*
€ 475,3336
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 370,85*
€ 441,3115
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.