Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-TPC Drosselspule, 15 μH 750mA mit Ferrit-Kern, 4818 Gehäuse 4.8mm / ±30%, 35MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1634027
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744042150
EAN/GTIN:
     5059042745627
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 15 μH
Gleichstrom max. = 750mA
Gehäuse-Form = 4818
Länge = 4.8mm
Tiefe = 4.8mm
Höhe = 1.8mm
Abmessungen = 4.8 x 4.8 x 1.8mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±30%
Gleichstromwiderstand max. = 220mΩ
Serie = WE-TPC
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 35MHz
Betriebstemperatur min. = -40°C

Magnetisch geschirmte Drahtdrosseln Serie WE-TPC, 4,8mm Vierkant. Die Serie WE-TPC ist eine extrem flache Leistungsinduktivität mit hoher Strombelastbarkeit Magnetisch geschirmt, daher schwaches Leckstromfeld Betriebstemperatur: –40 °C bis +125 °C Anwendungen: Tragbare Leistungsteile (z. B. PDAs, Digitalkameras, PCMCIA-Karten und Displays); DC/DC-Wandler; PCs; mobile Datenerfassung, Telemetrie
Weitere Informationen:
Induktivität:
15 μH
Gleichstrom max.:
750mA
Gehäuse-Form:
4818
Länge:
4.8mm
Tiefe:
4.8mm
Höhe:
1.8mm
Abmessungen:
4.8 x 4.8 x 1.8mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±30%
Gleichstromwiderstand max.:
220mΩ
Serie:
WE-TPC
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
35MHz
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1634027, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 744042150, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 461,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 800 Stück (ab € 0,5768* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 522,032*
€ 621,21808
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 502,224*
€ 597,64656
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 494,472*
€ 588,42168
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 483,232*
€ 575,04608
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 461,44*
€ 549,1136
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.