Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-TPC Drosselspule, 6,8 μH 1.3A mit Ferrit-Kern, 2828 Gehäuse 2.8mm / ±20%, 59MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1634010
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744025006
EAN/GTIN:
     5059042166262
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
drosselspule 6,8µh
smd drossel
Induktivität = 6,8 μH
Gleichstrom max. = 1.3A
Gehäuse-Form = 2828
Länge = 2.8mm
Tiefe = 2.8mm
Höhe = 2.8mm
Abmessungen = 2.8 x 2.8 x 2.8mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 165mΩ
Serie = WE-TPC
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 59MHz
Betriebstemperatur max. = +125°C

Magnetisch geschirmte Drahtdrosseln Serie WE-TPC; 2,8 mm Vierkant. Die Serie WE-TPC ist eine extrem flache Leistungsinduktivität mit hoher Strombelastbarkeit Magnetisch geschirmt, daher schwaches Leckstromfeld Betriebstemperatur: –40 °C bis +125 °C Anwendungen: Tragbare Leistungsteile (z. B. PDAs, Digitalkameras, PCMCIA-Karten und Displays); DC/DC-Wandler; PCs; mobile Datenerfassung, Telemetrie
Weitere Informationen:
Induktivität:
6,8 μH
Gleichstrom max.:
1.3A
Gehäuse-Form:
2828
Länge:
2.8mm
Tiefe:
2.8mm
Höhe:
2.8mm
Abmessungen:
2.8 x 2.8 x 2.8mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
165mΩ
Serie:
WE-TPC
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
59MHz
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 1634010, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 744025006, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 412,522*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 550 Stück (ab € 0,75004* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 484,6545*
€ 576,73886
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 476,6245*
€ 567,18316
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 441,2815*
€ 525,12499
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 426,184*
€ 507,15896
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 412,522*
€ 490,90118
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.