Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-TPC Drosselspule, 2,2 μH 2.4A mit Ferrit-Kern, 2828 Gehäuse 2.8mm / ±20%, 130MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1634006
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744025002
EAN/GTIN:
     5059042162493
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 2,2 μH
Gleichstrom max. = 2.4A
Gehäuse-Form = 2828
Länge = 2.8mm
Tiefe = 2.8mm
Höhe = 2.8mm
Abmessungen = 2.8 x 2.8 x 2.8mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 66mΩ
Serie = WE-TPC
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 130MHz
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt°C

Magnetisch geschirmte Drahtdrosseln Serie WE-TPC; 2,8 mm Vierkant. Die Serie WE-TPC ist eine extrem flache Leistungsinduktivität mit hoher Strombelastbarkeit Magnetisch geschirmt, daher schwaches Leckstromfeld Betriebstemperatur: –40 °C bis +125 °C Anwendungen: Tragbare Leistungsteile (z. B. PDAs, Digitalkameras, PCMCIA-Karten und Displays); DC/DC-Wandler; PCs; mobile Datenerfassung, Telemetrie
Weitere Informationen:
Induktivität:
2,2 μH
Gleichstrom max.:
2.4A
Gehäuse-Form:
2828
Länge:
2.8mm
Tiefe:
2.8mm
Höhe:
2.8mm
Abmessungen:
2.8 x 2.8 x 2.8mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
66mΩ
Serie:
WE-TPC
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
130MHz
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt°C
Weitere Suchbegriffe: 1634006, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 744025002, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 411,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 550 Stück (ab € 0,749* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 486,211*
€ 578,59109
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 455,752*
€ 542,34488
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 442,992*
€ 527,16048
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 411,95*
€ 490,2205
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.