Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik 687, SMD FPC-Steckverbinder, 8-polig / 1-reihig, Raster 0.5mm Lötpin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1633955
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     68710814022
EAN/GTIN:
     5059042744262
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 8
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Raster = 0.5mm
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 500mA
Betriebsspannung = 50 V
Serie = 687
Anzahl der Reihen = 1
Anschlussart = Lötpin

UL-Zulassung E323964. FPC-Steckbrücken Typ 1 siehe Best.-Nr. ; 763-5521 763-5521 (typisch) und FPC-Steckbrücken Typ 2 siehe Best.-Nr. ; 763-5600 763-5600 (typisch). Horizontale FPC ZIF-Steckverbinder, 0,5 mm, Anschluss oben – Würth. Diese horizontalen PFC/FFC-Steckverbinder mit 0,5 mm Rastermaß von Würth sind SMD-Steckverbinder mit Anschluss oben, die einen Nullkraftsockel (ZIF) erfordern. Diese horizontalen PFC/FFC-Steckverbinder mit 0,5 mm Rastermaß von Würth halten 25 Steckzyklen stand und erfüllen die Entflammbarkeitsklasse gemäß UL94-V0. Dank der flachen Bauweise und der horizontalen Anordnung können diese PFC/FFC-Steckverbinder mit 0,5 mm Rastermaß von Würth in kompakten Anwendungen eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Raster:
0.5mm
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
500mA
Betriebsspannung:
50 V
Serie:
687
Anzahl der Reihen:
1
Anschlussart:
Lötpin
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, buchsenleiste 8pol, buchsenleiste, würth elektronik buchsenleiste, 1633955, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, FPC Steckverbinder, Wurth Elektronik, 68710814022, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, FPC Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 0,86*
1 Tag
908
1
€ 14,99*
ab € 0,647*
€ 1,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 1.720,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
687608050002
ab € 2,09*
Zubehör
Würth Elektronik
687608200002
ab € 2,10*
Zubehör
Würth Elektronik
687708200002
ab € 1,86*
Zubehör
Würth Elektronik
687708050002
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.