Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik 686, SMD FPC-Steckverbinder, 8-polig / 1-reihig, Raster 1mm Lötpin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1633912
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     68610814422
EAN/GTIN:
     5059042744224
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 8
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Raster = 1mm
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 1A
Betriebsspannung = 125 V
Serie = 686
Anzahl der Reihen = 1
Anschlussart = Lötpin

UL-Zulassung E323964. FPC-Steckbrücken Typ 1 siehe Best.-Nr. ; 763-5432 763-5432 (typisch) und FPC-Steckbrücken Typ 2 siehe Best.-Nr. ; 763-5442 763-5442 (typisch). FPC ZIF-Steckverbinder mit Anschluss unten – Würth. Diese horizontalen PFC/FFC-Steckverbinder mit 1,0 mm Rastermaß von Würth sind SMD-Steckverbinder mit Anschluss unten, die einen Nullkraftsockel (ZIF) erfordern. Diese horizontalen PFC/FFC-Steckverbinder mit 1,0 mm Rastermaß von Würth halten 25 Steckzyklen stand und erfüllen die Entflammbarkeitsklasse gemäß UL94-V0. Dank der flachen Bauweise und der horizontalen Anordnung können diese PFC/FFC-Steckverbinder mit 1,0 mm Rastermaß von Würth in kompakten Anwendungen eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Raster:
1mm
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
1A
Betriebsspannung:
125 V
Serie:
686
Anzahl der Reihen:
1
Anschlussart:
Lötpin
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, buchsenleiste 8pol, buchsenleiste, würth elektronik buchsenleiste, 1633912, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, FPC Steckverbinder, Wurth Elektronik, 68610814422, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, FPC Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1500
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,62*
1 Tag
1257
1
€ 14,99*
ab € 0,464*
€ 1,443*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 930,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
686608200001
ab € 2,10*
Zubehör
Würth Elektronik
686608050001
ab € 2,15*
Zubehör
Würth Elektronik
68610814122
ab € 0,484*
Zubehör
Würth Elektronik
686708050001
ab € 2,10*
Zubehör
Würth Elektronik
686708200001
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.