Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1633763
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744775247
EAN/GTIN:
     5059042462609
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
drosselspule 470µh
smd drossel
Induktivität = 470 μH
Gleichstrom max. = 360mA
Länge = 7.8mm
Tiefe = 7mm
Höhe = 5mm
Abmessungen = 7.8 x 7 x 5mm
Geschirmt = Nein
Toleranz = ±10%
Gleichstromwiderstand max. = 1.96Ω
Serie = WE-PD2
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 3MHz
Induktivitätsbauweise = Ungeschirmt°C

Gewickelte Drosseln der Serie WE-PD2. SMD-Leistungsinduktivitäten in offener Bauform der Serie WE-PD2 mit einer Strombelastbarkeit von bis zu 14 A. Die Induktivitäten der Serie WE PD2 sind für das Aufschmelzlöten empfohlen und für die folgenden Anwendungen geeignet: Schaltregler mit niedriger Betriebsspannung (Computer, Laptops, Mobiltelefone und Pager); integrierte DC/DC-Wandler; perfekt geeignet für Schaltregler mit extrem hoher Effizienz
Weitere Informationen:
Induktivität:
470 μH
Gleichstrom max.:
360mA
Länge:
7.8mm
Tiefe:
7mm
Höhe:
5mm
Abmessungen:
7.8 x 7 x 5mm
Geschirmt:
Nein
Toleranz:
±10%
Gleichstromwiderstand max.:
1.96Ω
Serie:
WE-PD2
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
3MHz
Induktivitätsbauweise:
Ungeschirmt°C
Weitere Suchbegriffe: 1633763, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 744775247, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 667,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,33582* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 768,68*
€ 914,7292
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 758,54*
€ 902,6626
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 723,29*
€ 860,7151
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 703,51*
€ 837,1769
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 667,91*
€ 794,8129
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.