Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WCAP-FTX2 X2 Folienkondensator 220nF ±10% / 275V ac Raster 12.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1633437
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     890324024002
EAN/GTIN:
     5059042450156
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 220nF
Spannung = 275V ac
Toleranz = ±10%
Serie = WCAP-FTX2
Anschlussraster = 12.5mm
Entstörklasse = X2
Länge = 15mm
Anschlusslänge = 20mm
Höhe = 12.5mm
Abmessungen = 15 x 7 x 12.5mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur max. = +105°C

Würth Elektronik Polypropylenfolienkondensatoren, Serie WCAP-FTX2. Die Serie WCAP FTX2 besteht aus metallisierter MKP-Polypropylenfolie. Folie X2 AC, 310 V, 10 %, +105 °C Selbstheilungseigenschaften Betriebstemperatur: –40 bis +105 °C Schwalllöten empfohlen Anwendungen umfassen: Sicherheitsanwendungen, Filter und Netzteile
Weitere Informationen:
Kapazität:
220nF
Spannung:
275V ac
Toleranz:
±10%
Serie:
WCAP-FTX2
Anschlussraster:
12.5mm
Entstörklasse:
X2
Länge:
15mm
Anschlusslänge:
20mm
Höhe:
12.5mm
Abmessungen:
15 x 7 x 12.5mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 220nf, filmkondensator, 0,22uf folienkondensator, 1633437, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Wurth Elektronik, 890324024002, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,29412* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 183,78*
€ 218,6982
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 182,89*
€ 217,6391
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 172,67*
€ 205,4773
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 158,29*
€ 188,3651
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 147,06*
€ 175,0014
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.