Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WCAP-FTX2 X2 Folienkondensator 100nF ±10% / 275V ac Raster 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1633432
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     890324023023
EAN/GTIN:
     5059042465174
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 275V ac
Toleranz = ±10%
Serie = WCAP-FTX2
Anschlussraster = 10mm
Entstörklasse = X2
Länge = 13mm
Anschlusslänge = 20mm
Höhe = 13mm
Abmessungen = 13 x 7 x 13mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Anschlussdurchmesser = 0.6mm

Würth Elektronik Polypropylenfolienkondensatoren, Serie WCAP-FTX2. Die Serie WCAP FTX2 besteht aus metallisierter MKP-Polypropylenfolie. Folie X2 AC, 310 V, 10 %, +105 °C Selbstheilungseigenschaften Betriebstemperatur: –40 bis +105 °C Schwalllöten empfohlen Anwendungen umfassen: Sicherheitsanwendungen, Filter und Netzteile
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
275V ac
Toleranz:
±10%
Serie:
WCAP-FTX2
Anschlussraster:
10mm
Entstörklasse:
X2
Länge:
13mm
Anschlusslänge:
20mm
Höhe:
13mm
Abmessungen:
13 x 7 x 13mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Anschlussdurchmesser:
0.6mm
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 100nf, filmkondensator, 1633432, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Wurth Elektronik, 890324023023, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,2138* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 134,94*
€ 160,5786
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 133,73*
€ 159,1387
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 127,57*
€ 151,8083
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,77*
€ 143,7163
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 106,90*
€ 127,211
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.