Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-SL1 Drosselspule, 47 μH 300mA mit Ferrit-Kern 6.5mm / ±50%, 100kHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1633233
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744212470
EAN/GTIN:
     5059042747010
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule 300ma
drosselspule
Induktivität = 47 μH
Gleichstrom max. = 300mA
Länge = 6.5mm
Tiefe = 3.6mm
Höhe = 1.65mm
Abmessungen = 6.5 x 3.6 x 1.65mm
Toleranz = ±50%
Gleichstromwiderstand max. = 160mΩ
Serie = WE-SL1
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 100kHz
Betriebstemperatur max. = +105°C

Gleichtakt-SMD-Leitungsinduktivitäten, Typ WE-SL1. 4-poliges und 5-poliges SMD-Gehäuse Impedanzen bis zu 2000 Ω Nennstrom bis zu 300 mA Niedrige Streuinduktivität Gehäuse nach UL (UL94-V0) Anwendungen inklusive CAN-, USB-, Firewire-, Daten- und Netzleitungen
Weitere Informationen:
Induktivität:
47 μH
Gleichstrom max.:
300mA
Länge:
6.5mm
Tiefe:
3.6mm
Höhe:
1.65mm
Abmessungen:
6.5 x 3.6 x 1.65mm
Toleranz:
±50%
Gleichstromwiderstand max.:
160mΩ
Serie:
WE-SL1
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
100kHz
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: 1633233, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 744212470, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.325,87*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,32587* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.438,50*
€ 1.711,815
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.426,67*
€ 1.697,7373
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.382,98*
€ 1.645,7462
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.354,94*
€ 1.612,3786
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.325,87*
€ 1.577,7853
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.