| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1633198 Herst.-Nr.: 74270071 EAN/GTIN: 5059042451849 |
| |
|
| | |
| Typ = EMI Unterdrückung Abmessungen = 3.5 x 1.2 x 3mm Applikation = EMI Unterdrückung Material = Ferrite, Nickel Zink Höhe = 3mm Innendurchmesser = 1.2mm Außendurchmesser = 3.5mm
Ferritperle Würth Serie WE-SAFB. Die kleinen EMI-Entstörungsperlen der Serie WE-SAFB von Würth Elektronik bestehen aus NiZn, einem Material, das für einen großen Frequenzbereich geeignet ist. Diese Ferritperlen haben eine Betriebstemperatur von –25 °C bis +125 °C. Die Serie WE-SAFB wird für Transistor-Basen für Zuleitungen verwendet. Vermeidung von Funkstörungen in Schaltverstärkern, Leistungselektronik für IGBT – und Thyristorstromkreisen. Weitere Informationen: | | Typ: | EMI Unterdrückung | Abmessungen: | 3.5 x 1.2 x 3mm | Applikation: | EMI Unterdrückung | Material: | Ferrite, Nickel Zink | Höhe: | 3mm | Innendurchmesser: | 1.2mm | Außendurchmesser: | 3.5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1633198, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Wurth Elektronik, 74270071, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings |
| | |
| |