Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Ferrit Ringkern, EMI Unterdrückung 12 x 8.5 x 15mm, EMI Unterdrückung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1633197
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7427006
EAN/GTIN:
     5059042451825
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Typ = EMI Unterdrückung
Abmessungen = 12 x 8.5 x 15mm
Applikation = EMI Unterdrückung
Material = Ferrite, Nickel Zink
Höhe = 15mm
Innendurchmesser = 8.5mm
Außendurchmesser = 12mm

Ferritperlen Würth Serie WE-AFB. Die axialen EMI-Entstörungsperlen der Serie WE-AFB von Würth Elektronik bestehen aus NiZn, einem Material, das für einen großen Frequenzbereich geeignet ist. Diese Ferritperlen haben eine Betriebstemperatur von –25 °C bis +125 °C. Die Serie WE-AFB wird verwendet für Drähte, Koaxialkabel, Wire-Wrap-Kabel, und Kabel für z. B. Netzteile, Daten- und Signalleitungen sowie mehradrige Kabel.
Weitere Informationen:
Typ:
EMI Unterdrückung
Abmessungen:
12 x 8.5 x 15mm
Applikation:
EMI Unterdrückung
Material:
Ferrite, Nickel Zink
Höhe:
15mm
Innendurchmesser:
8.5mm
Außendurchmesser:
12mm
Weitere Suchbegriffe: 1633197, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Wurth Elektronik, 7427006, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,48032*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 128 Stück (ab € 0,71469* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,65024*
€ 138,81379
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,84*
€ 137,8496
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,44*
€ 130,2336
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,7408*
€ 121,07155
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,48032*
€ 108,86158
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.