Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Ferrit Ringkern, EMI Unterdrückung 4.1 x 1.6 x 4mm, EMI Unterdrückung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1633195
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74270012
EAN/GTIN:
     5059042469011
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Typ = EMI Unterdrückung
Abmessungen = 4.1 x 1.6 x 4mm
Applikation = EMI Unterdrückung
Material = Ferrite, Nickel Zink
Höhe = 4mm
Innendurchmesser = 1.6mm
Außendurchmesser = 4.1mm

Ferritperlen Würth Serie WE-AFB. Die axialen EMI-Entstörungsperlen der Serie WE-AFB von Würth Elektronik bestehen aus NiZn, einem Material, das für einen großen Frequenzbereich geeignet ist. Diese Ferritperlen haben eine Betriebstemperatur von –25 °C bis +125 °C. Die Serie WE-AFB wird verwendet für Drähte, Koaxialkabel, Wire-Wrap-Kabel, und Kabel für z. B. Netzteile, Daten- und Signalleitungen sowie mehradrige Kabel.
Weitere Informationen:
Typ:
EMI Unterdrückung
Abmessungen:
4.1 x 1.6 x 4mm
Applikation:
EMI Unterdrückung
Material:
Ferrite, Nickel Zink
Höhe:
4mm
Innendurchmesser:
1.6mm
Außendurchmesser:
4.1mm
Weitere Suchbegriffe: 1633195, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Wurth Elektronik, 74270012, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.484,35*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,49687* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.576,60*
€ 3.066,154
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.560,45*
€ 3.046,9355
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.510,30*
€ 2.987,257
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.484,35*
€ 2.956,3765
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.