Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik 4W620 Ferrit Ringkern, , Ø 40.6 27.4 (Dia.) x 15mm, Elektronik


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1633136
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7427015
EAN/GTIN:
     5059042464108
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Typ = Ringkern
Abmessungen = 40.6 27.4 (Dia.) x 15mm
Applikation = Elektronik
Material = 4W620
Durchmesser = 40.6mm
Höhe = 15mm
Innendurchmesser = 27.4mm
Außendurchmesser = 40.6mm

EMI-Entstörungsringkernferrit - Serie WE-TOF. Die NiZn-Breitband-Absorber-Ferritkerne der Serie WE-TOF sind in einem vielseitigen NiZn-Typ- und Produktsortiment zum Erreichen der bestmöglichen Störimpulsunterdrückung erhältlich. Diese Serie von Ringkern-Ferritkernen zur EMI-Entstörung ist geeignet für den Einsatz mit Standarddraht-, verdrillten Draht-, mehradrigen und Koaxialkabeln. Anwendungen für die Serie WE-TOF umfassen Netzteilkabel, Datenkabel und Messsignalleitungskabel
Weitere Informationen:
Typ:
Ringkern
Abmessungen:
40.6 27.4 (Dia.) x 15mm
Applikation:
Elektronik
Material:
4W620
Durchmesser:
40.6mm
Höhe:
15mm
Innendurchmesser:
27.4mm
Außendurchmesser:
40.6mm
Weitere Suchbegriffe: 1633136, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Wurth Elektronik, 7427015, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,5801*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 3,65267* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 139,0101*
€ 165,42202
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 135,9102*
€ 161,73314
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 127,95*
€ 152,2605
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,4701*
€ 143,35942
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 109,5801*
€ 130,40032
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.